Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: DP10.50.09.Ex.2.1.502 0.9 kW 230V/1/50 ATEX

  • ERIKS:23499030
  • Hersteller:96104201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximum Durchfluss
42840 l/min
Nennvolumenstrom
43 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2870 rpm
Nennstrom
6.1 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
493 mm