Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Tauchpumpe Serie: DP10.50.09.2.50B 0.9 kW 400V/3/50

  • ERIKS:23499032
  • Hersteller:96104204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
DP
Maximum Durchfluss
42480 l/min
Nennvolumenstrom
43 m³/h
Max. Eintauchtiefe
10 m
Versorgungsspannung
3 x 400-415V AC
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2870 rpm
Nennstrom
2.8 A
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Pumpenhöhe
493 mm