Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | DP |
Maximum Durchfluss | 42840 l/min |
Nennvolumenstrom | 43 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 10 m |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 2870 rpm |
Nennstrom | 6.1 A |
Anschlussmaß | 2" (50) |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Pumpenhöhe | 493 mm |