Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline Umwälzpumpe Serie MAGNA3 Gusseisen maximum Förderhöhe 12m 1x230V AC PN10 1.1/2"BSPP

  • ERIKS:13576272
  • Hersteller:97924248
Image 1
Intelligente und hocheffiziente Zirkulationspumpe, mit vielseitigem von der Umgebungstemperatur unabhängigem Einsatz.

Besondere Kennzeichen
  • EEI-Wert, der die strengen Anforderungen der EuP 2015 übertrifft.
  • Beste Effizienz.
  • Reduzierung der Energiekosten um bis zu 75%.
  • Vollständige Systemsteuerung durch hohe Intelligenz möglich.
  • Einfache Installation und intuitive Benutzeroberfläche.
  • BMS-System; einfache Integration in die Gebäudetechnik.
  • Eingebauter Wärmeenergiezähler.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
MAGNA3
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Max. Förderhöhe
12 m
Druckstufe Artikel
PN10
Anschlussspannung (Angabe)
1 x 230V AC