Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline Umwälzpumpe Serie MAGNA1 80-100 Gusseisen maximum Förderhöhe 10 m 1 x 230V AC PN6 DN80

  • ERIKS:13643193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die MAGNA1 ist eine kostengünstige und leistungsstarke Umwälzpumpe. Die Pumpe, ausgestattet nur mit den für die Erfüllung ihrer Kernaufgabe wichtigen Teilen, ist wartungsarm und hat eine lange Laufleistung.

• Einfache Installation
• Geringer Energieverbrauch. MAGNA1-Pumpen erfüllen die Anforderungen der EuP 2013 und 2015
• Neun mögliche Pumpeneinstellungen
• Geringer Geräuschstärke.
• Minimaler Wartungsaufwand und lange Laufleistung.
• Lieferprogramm auch für einen maximalen Systemdruck von 16 bar erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Modell
MAGNA1 80-100
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN80
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Material Gebläserad
Verbundwerkstoff
Qualitätsklasse Material Gebläserad
PES 30% GF
Max. Förderhöhe
10 m
Druckstufe Artikel
PN6
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemme
Anschlussspannung (Angabe)
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX4D (EN 60529)
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Doppelpumpe
Nein
Einbaulänge
360 mm
Pumpenhöhe
413 mm
Mediumtemperatur
von -10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
L1
360 mm
H1
96 mm
H2
318 mm
H3
413 mm
D1
80 mm
D4
200 mm