Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline Umwälzpumpe Serie MAGNA1 65-60 Edelstahl maximum Förderhöhe 6 m 1 x 230V AC PN6/10 DN65

  • ERIKS:13643187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die MAGNA1 ist eine kostengünstige und leistungsstarke Umwälzpumpe. Die Pumpe, ausgestattet nur mit den für die Erfüllung ihrer Kernaufgabe wichtigen Teilen, ist wartungsarm und hat eine lange Laufleistung.

• Einfache Installation
• Geringer Energieverbrauch. MAGNA1-Pumpen erfüllen die Anforderungen der EuP 2013 und 2015
• Neun mögliche Pumpeneinstellungen
• Geringer Geräuschstärke.
• Minimaler Wartungsaufwand und lange Laufleistung.
• Lieferprogramm auch für einen maximalen Systemdruck von 16 bar erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Modell
MAGNA1 65-60
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN65
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4308
Material Gebläserad
Verbundwerkstoff
Qualitätsklasse Material Gebläserad
PES 30% GF
Max. Förderhöhe
6 m
Druckstufe Artikel
PN6/10
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemme
Anschlussspannung (Angabe)
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX4D (EN 60529)
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Doppelpumpe
Nein
Einbaulänge
340 mm
Pumpenhöhe
386 mm
Mediumtemperatur
von -10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
L1
340 mm
H1
74 mm
H2
312 mm
H3
386 mm
D1
65 mm
D4
185 mm