Eriks
GRUNDFOS

GRUNDFOS Inline Umwälzpumpe Serie MAGNA1 32-40 Gusseisen maximum Förderhöhe 4 meter 1 x 230V AC PN10 2" BSPP

  • ERIKS:13643129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die MAGNA1 ist eine kostengünstige und leistungsstarke Umwälzpumpe. Die Pumpe, ausgestattet nur mit den für die Erfüllung ihrer Kernaufgabe wichtigen Teilen, ist wartungsarm und hat eine lange Laufleistung.

• Einfache Installation
• Geringer Energieverbrauch. MAGNA1-Pumpen erfüllen die Anforderungen der EuP 2013 und 2015
• Neun mögliche Pumpeneinstellungen
• Geringer Geräuschstärke.
• Minimaler Wartungsaufwand und lange Laufleistung.
• Lieferprogramm auch für einen maximalen Systemdruck von 16 bar erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GRUNDFOS
Serie
MAGNA1
Modell
MAGNA1 32-40
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Material Gebläserad
Verbundwerkstoff
Qualitätsklasse Material Gebläserad
PES 30% GF
Max. Förderhöhe
4 m
Druckstufe Artikel
PN10
Elektrischer Anschluss
Stecker
Anschlussspannung (Angabe)
1 x 230V AC
Frequenz
50/60Hz
Energieeffizienzklasse
IE5
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX4D (EN 60529)
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Doppelpumpe
Nein
Einbaulänge
180 mm
Pumpenhöhe
196 mm
Mediumtemperatur
von -10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
L1
180 mm
H1
54 mm
H2
142 mm
H3
196 mm
G
2" (50)
D1
32 mm