Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | MAGNA1 |
Modell | MAGNA1 100-100 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN100 |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Material Gebläserad | Verbundwerkstoff |
Qualitätsklasse Material Gebläserad | PES 30% GF |
Max. Förderhöhe | 10 m |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Elektrischer Anschluss | Anschlussklemme |
Anschlussspannung (Angabe) | 1 x 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Energieeffizienzklasse | IE5 |
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IPX4D (EN 60529) |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Doppelpumpe | Nein |
Einbaulänge | 450 mm |
Pumpenhöhe | 443 mm |
Mediumtemperatur | von -10 bis 110 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
L1 | 450 mm |
H1 | 103 mm |
H2 | 330 mm |
H3 | 443 mm |
D1 | 100 mm |
D4 | 220 mm |