9.188,00 €/ Stückexkl. MwSt
10.749,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GRUNDFOS |
Serie | CRNE |
Nennvolumenstrom | 20.45 m³/h |
Förderhöhe | 81.1 m |
Förderhöhe bei nom. Durchsatz | 62.8 m |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Anschlussspannung (Angabe) | 3 x 380-500V AC |
Motorleistung | 5.5 kW |
Nennstrom | 8.2 A |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP55 |
Drehzahl | 3493 rpm |
Frequenz | 50/60Hz |
Drehzahlregelung Motor | Ja |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |