Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset VCS G10 PTFE 300# 1.1/2" Schedule: XS/80/80S

  • ERIKS:11606693
Image 1
Die Pikotek® VCS®-Dichtung bietet außergewöhnliche Isolier- und allgemeine Dichtungsleistung in Anwendungen mit aggressiven Materialien. Die VCS-Dichtung ist für alle Anwendungen bis einschließlich ANSI 2500# und API 10.000# geeignet.

Aufgrund ihres einzigartigen druckaktivierten Dichtmechanismus erfordert die Dichtung weitaus weniger Schraubenspannung als jede andere Dichtung. Der Innendurchmesser der VCS-Dichtung ist genau auf die Flanschbohrung abgestimmt, um turbulente Strömungen und Erosion/Korrosion der Flanschfläche zu vermeiden.
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GPT INDUSTRIES
Serie
PIKOTEK
Typ
VCS
Nennweite (ASME)
1.1/2"
Druckstufe (ASME)
300lbs
Serie
PIKOTEK
Typ
VCS
Material Träger
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
PTFE
Material der Isolierscheibe
G10
Material Dichtungsring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Manschette
G10
Temperaturbereich
von -120 bis 150 °C