Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset VCS G10 PTFE 150# 8" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:14841264
Image 1
Die Pikotek® VCS®-Dichtung bietet außergewöhnliche Isolier- und allgemeine Dichtungsleistung in Anwendungen mit aggressiven Materialien. Die VCS-Dichtung ist für alle Anwendungen bis einschließlich ANSI 2500# und API 10.000# geeignet.

Aufgrund ihres einzigartigen druckaktivierten Dichtmechanismus erfordert die Dichtung weitaus weniger Schraubenspannung als jede andere Dichtung. Der Innendurchmesser der VCS-Dichtung ist genau auf die Flanschbohrung abgestimmt, um turbulente Strömungen und Erosion/Korrosion der Flanschfläche zu vermeiden.
Zur Liste hinzufügen

994,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.162,98 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GPT INDUSTRIES
Serie
PIKOTEK
Typ
VCS
Nennweite (ASME)
8"
Druckstufe (ASME)
150lbs
Serie
PIKOTEK
Typ
VCS
Material Träger
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
PTFE
Material der Isolierscheibe
G10
Material Dichtungsring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Manschette
G10
Temperaturbereich
von -120 bis 150 °C