305,50 €/ Stückexkl. MwSt
357,44 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GPT INDUSTRIES |
Serie | PIKOTEK |
Typ | VCS |
Nennweite (ASME) | 1.1/2" |
Druckstufe (ASME) | 150lbs |
Serie | PIKOTEK |
Typ | VCS |
Material Träger | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtungsmaterial | PTFE |
Material der Isolierscheibe | G10 |
Material Dichtungsring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Manschette | G10 |
Temperaturbereich | von -120 bis 150 °C |