Eriks
GPT INDUSTRIES

GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 150# 10" Schedule: STD/40/40S

  • ERIKS:14244040
Image 1
EVOLUTION® ist ein patentiertes Produkt, das erste seiner Art, das eine vollständig gekapselte Isolierdichtung ist. Das dünnere 1/8" (3 mm) Design minimiert die Schwierigkeiten, die oft beim Versuch auftreten, dickere Isolierdichtungen zu installieren. Die vollständige Ummantelung ermöglicht es, die Dichtung mit Wasser zu testen und in der Rohrleitung zu belassen, ohne dass die Isolationseigenschaften beeinträchtigt werden.

Diese innovative Dichtung ist mit einem von GPT speziell für die Öl- und Gasindustrie entwickelten Material beschichtet, das extrem abrieb- und stoßfest ist. Die Beschichtung ist auch chemisch beständig gegen H2S, Dampf, CO, CO2 und andere in Öl- und Gaspipelines vorkommende Chemikalien.

EVOLUTION® hat den API 6FB-Brandtest in mehreren Größen und Druckklassen bestanden und weist eine deutlich höhere Betriebstemperatur auf als GRE-Produkte. Außerdem gibt es bei EVOLUTION® keine Permeationsprobleme oder chemischen Angriffe, die GRE-Dichtungen plagen.

Im Gegensatz zu GRE-Dichtungen, die zu Delaminationen neigen, hat EVOLUTION® keine Laminierungen und kann daher Hochdruckumgebungen besser standhalten.
Zur Liste hinzufügen

1.600,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.872,00 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GPT INDUSTRIES
Serie
EVOLUTION
Nennweite (ASME)
10"
Druckstufe (ASME)
150lbs
Serie
EVOLUTION
Material Träger
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtungsmaterial
PTFE
Material Nebendichtung
Inconel 718 mit Beschichtung
Material der Isolierscheibe
Diamond-Hyde™
Material Dichtungsring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Manschette
G11
Temperaturbereich
von -180 bis 200 °C