Eriks
GORE®

GORE® Schnurdichtung DF ePTFE einseitig selbstklebend 7x2,5mm - 50m

  • ERIKS:10001457
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

1.120,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

1.310,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
DF
Selbstklebend
Ja
Breite
7 mm
Dicke
2.5 mm
Rollenlänge
50 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
10 bar