1.340,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
1.567,80 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | DF |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 20 mm |
Dicke | 7 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 270 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 10 bar |