Eriks
GORE®

GORE® Schnurdichtung DF ePTFE einseitig selbstklebend 14x5mm - 10m

  • ERIKS:10001445
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

626,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

732,42 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
DF
Selbstklebend
Ja
Breite
14 mm
Dicke
5 mm
Rollenlänge
10 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
10 bar