Eriks
GORE®

GORE® Schnurdichtung DF ePTFE einseitig selbstklebend 10x3mm - 25m

  • ERIKS:11115319
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

982,50 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

1.149,53 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
DF
Selbstklebend
Ja
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Rollenlänge
25 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
270 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
10 bar