Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | DE |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 4 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 315 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 40 bar |