Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 PN16 DN500 3mm (617x508x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11319825
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

417,50 €/ Stückexkl. MwSt

488,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
617 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³