Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 PN10 DN450 1.5mm (539x458x1.5) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11913658
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
539 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³