Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 PN10/40 DN65 3mm (127x77x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11280910
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

20,70 €/ Stückexkl. MwSt

24,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³