64,00 €/ Stückexkl. MwSt
74,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | UPG S800 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Innendurchmesser | 110 mm |
Dicke | 6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1 g/cm³ |