Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 300lbs 6" 1.5mm (251x168x1.5) ASME B16.21

  • ERIKS:11331557
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

37,90 €/ Stückexkl. MwSt

44,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
251 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³