Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 300lbs 20" 3mm (654x508x3) ASME B16.21

  • ERIKS:11331568
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

417,50 €/ Stückexkl. MwSt

488,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
654 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³