Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE UPG S800 300/600lbs 1.1/2" 1.5mm (95x48x1.5) ASME B16.21

  • ERIKS:11317751
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
UPG S800
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1 g/cm³