34,40 €/ Stückexkl. MwSt
40,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | UPG S800 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 222 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1 g/cm³ |