Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE GR PN10/40 DN600 2mm (675x649x2) EN 1514-1 TG

  • ERIKS:11489366
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

164,50 €/ Stückexkl. MwSt

192,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Norm
EN 1514-1 TG
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
675 mm
Innendurchmesser
649 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 TG
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.7 g/cm³