Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE GR PN10/40 DN200 1.5mm (259x220x1.5) EN 1514-1 SR

  • ERIKS:11192753
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

47,60 €/ Stückexkl. MwSt

55,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Norm
EN 1514-1 SR
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
259 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 SR
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.7 g/cm³