Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Flanschdichtung GORE GR 300lbs 6" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11118614
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

54,90 €/ Stückexkl. MwSt

64,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
251 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -60 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.306,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.698,08 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026