17,50 €/ Stückexkl. MwSt
20,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | GR |
Norm | EN 12560-1SR |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 300/900lbs |
Außendurchmesser | 157 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -60 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.7 g/cm³ |