6,80 €/ Stückexkl. MwSt
7,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | GR |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 67 mm |
Innendurchmesser | 27 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -60 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.7 g/cm³ |
3.073,60 €/ Stückexkl. MwSt
3.596,11 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026