10.004,50 €/ Stückexkl. MwSt
11.705,27 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | GR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Farbe | Weiss |
Max. Temperatur | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -60 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 0.7 g/cm³ |