2.185,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
2.556,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | 1000 |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 65 mm |
Dicke | 6 mm |
Rollenlänge | 5 m |
Materialstruktur | Multidirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 230 °C |
Min. Temperaturbereich | -60 °C |
Max. Druck | 10 bar |