Eriks
GORE®

GORE® Dichtungsband Serie 1000 ePTFE einseitig selbstklebend 55x9mm - 15m

  • ERIKS:12725303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

7.770,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

9.090,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
1000
Selbstklebend
Ja
Breite
55 mm
Dicke
9 mm
Rollenlänge
15 m
Materialstruktur
Multidirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
230 °C
Min. Temperaturbereich
-60 °C
Max. Druck
10 bar