Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GORE® |
Serie | GORE |
Typ | DB |
Selbstklebend | Ja |
Breite | 50 mm |
Dicke | 3 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Materialstruktur | Monodirektional expandiertes PTFE |
Form | Flach |
Max. Temperaturbereich | 315 °C |
Min. Temperaturbereich | -268 °C |
Max. Druck | 40 bar |