Eriks
GORE®

GORE® Dichtungsband DB ePTFE einseitig selbstklebend 100x1,5mm - 10m

  • ERIKS:11089648
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
DB
Selbstklebend
Ja
Breite
100 mm
Dicke
1.5 mm
Rollenlänge
10 m
Materialstruktur
Monodirektional expandiertes PTFE
Form
Flach
Max. Temperaturbereich
315 °C
Min. Temperaturbereich
-268 °C
Max. Druck
40 bar