Eriks
GOODALL

GOODALL Staubschutzkappe Cam&Groove BOOST Typ K 3/4" aus rostfreiem Stahl

  • ERIKS:13414871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,71 €/ Stückexkl. MwSt

24,23 €inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,71 €

-

10+

19,04 €

8.06%

25+

17,37 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
K
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe Boost
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe