Eriks
GOODALL

GOODALL Staubkappe Cam&Groove BOOST Typ K 1.1/2" in Edelstahl

  • ERIKS:13414874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,41 €/ Stückexkl. MwSt

40,26 €inkl. MwSt

788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,41 €

-

10+

31,64 €

8.06%

25+

28,86 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
K
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe Boost
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe