91,00 €/ Meterexkl. MwSt
106,47 €inkl. MwSt
17,25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 5.6 mm |
Außendurchmesser | 62.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 170 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Gewicht | 1.1 kg/m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -55 bis 170 °C |
Temperaturbereich °F | von -67 bis 338 °F |
Statisches Kabel | Nein |