Eriks
GOODALL

GOODALL Silikonschlauch Silipress Spiral SW, Rolle=4m, Innendurchmesser 25x5,6

  • ERIKS:11243016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,81 €/ Meterexkl. MwSt

60,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

25,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Silipress Spiral
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5.6 mm
Außendurchmesser
36.2 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
4 m
Gewicht
0.6 kg/m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -55 bis 170 °C
Temperaturbereich °F
von -67 bis 338 °F
Statisches Kabel
Nein