84,18 €/ Meterexkl. MwSt
98,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
17,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.9 mm |
Außendurchmesser | 51.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 13.3 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -55 bis 170 °C |
Temperaturbereich °F | von -67 bis 338 °F |
Statisches Kabel | Nein |