45,24 €/ Meterexkl. MwSt
52,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 6.9 mm |
Außendurchmesser | 23.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 13.3 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -55 bis 170 °C |
Temperaturbereich °F | von -67 bis 338 °F |
Statisches Kabel | Nein |