Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchtülle DuraCrimp 12mm Innengewinde BSP Kegel 60° 1/2" SS AISI316L - 90°

  • ERIKS:13562466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,85 €/ Stückexkl. MwSt

30,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Betriebsdruck
2.32 psi