Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchtülle DuraCrimp 12 mm Innengewinde BSP Kegel 60° 3/4" SS AISI316L

  • ERIKS:13562487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,63 €/ Stückexkl. MwSt

40,52 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Betriebsdruck
2.32 psi