Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-HD für Schlauch DN65

  • ERIKS:11192570
  • Hersteller:216-0065-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,23 €/ Stückexkl. MwSt

20,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SPIRALEX HD
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 65 bis 75 mm
Max. Betriebsdruck
2.81 bar
Max. Betriebsdruck
40.75 psi