Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-HD für Schlauch DN50

  • ERIKS:11192535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,17 €/ Stückexkl. MwSt

16,58 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SPIRALEX HD
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 50 bis 65 mm
Max. Betriebsdruck
3.47 bar
Max. Betriebsdruck
50.32 psi