Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-HD für Schlauch DN250

  • ERIKS:11192587
  • Hersteller:216-0250-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,67 €/ Stückexkl. MwSt

54,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SPIRALEX HD
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 250 bis 265 mm
Max. Betriebsdruck
0.81 bar
Max. Betriebsdruck
11.74 psi