Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-HD für Schlauch DN225

  • ERIKS:11192586
  • Hersteller:216-0225-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,64 €/ Stückexkl. MwSt

49,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SPIRALEX HD
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 225 bis 240 mm
Max. Betriebsdruck
0.9 bar
Max. Betriebsdruck
13.05 psi