Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauchschelle SPIRALEX-HD für Schlauch DN125

  • ERIKS:11192579
  • Hersteller:216-0125-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,31 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
SPIRALEX HD
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 125 bis 140 mm
Max. Betriebsdruck
1.59 bar
Max. Betriebsdruck
23.06 psi