56,23 €/ Meterexkl. MwSt
65,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Thermoflex 2B |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 170 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 1.36 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 232 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 450 °F |
Statisches Kabel | Nein |